ZOELLER E295 nedsänkbar avloppspump 2hk 230v 35 fot | AD9ABB 4NW26

ZOELLER E295 Dränkbar avloppspump 2hk 230v 35 Fot

Finns i lager
Artikel: AD9ABB Modell: E295Korsreferens: 4NW26

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps16.6
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd15ft.
Diameter12.875 "
Urladdning NPT2"
Urladdningsstorlek2 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head199
GPM för vatten @ 15 ft. av Head184
GPM för vatten @ 20 ft. av Head168
GPM för vatten @ 25 ft. av Head154
GPM för vatten @ 30 ft. av Head140
GPM för vatten @ 40 ft. av Head115
GPM för vatten @ 5 ft. av Head214
GPM för vatten @ 50 ft. av Head89
GPM för vatten @ 60 ft. av Head59
GPM för vatten @ 70 ft. av Head23
Höjd21.187 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP2
PumphjulsmaterialBronze
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud75 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Motorvarvtal3450
motortypHermetiskt förseglad, oljefylld
Off Point5"
På punkt14-3 / 4 "
Fas1
PumptypManuell
RPM3450
AxelmaterialKol / keramik
AxeltätningKol / keramik
Byt typIngen
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
ZOELLER M267 nedsänkbar avloppspump .5hk 115v 21.5 fot | AC2YNV 2P552 M2671010.4303 Stainless Steel---12814 9 / 32 "10 131 kr
ZOELLER M282 dränkbar avloppspump 0.5 hk 115v 35 fot | AC2YNW 2P553 M2823310.3303 Stainless Steel5--13018 13 / 16 "19 862 kr
ZOELLER D284 dränkbar avloppspump 1HP 230V 35 fot | AC2YNX 2P554 D31001068.9303 Stainless Steel7242-17918 13 / 16 "22 642 kr
ZOELLER M292 nedsänkbar avloppspump 0.5hp 115v 42 fot | AC2YNY 2P555 M2929115303 Stainless Steel75561014019 5 / 16 "23 383 kr
ZOELLER M264 nedsänkbar avloppspump 4 / 10hk 115v 21 fot | AD9AAP 4NW06 M264-9.4polypropylen---9014.75 "9 281 kr
ZOELLER N264 nedsänkbar avloppspump 4 / 10hk 115v 21 fot | AD9AAQ 4NW07 N264-9.4polypropylen---9014.75 "8 075 kr
ZOELLER E264 nedsänkbar avloppspump 4 / 10hk 230v 21 fot | AD9AAR 4NW08 E264-4.7polypropylen---9014.75 "10 102 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER E295 Dränkbar avloppspump 2hk 230v 35 Fot
28 768 kr /enhet