ZOELLER M3098 Sumppump 1/2 Hp 1-1/2 Inch Npt 21ft Max Ci | AD9BEC 4P023

ZOELLER M3098 Sump Pump 1/2 Hp 1-1/2 Inch Npt 21ft Max Ci

Finns i lager
Artikel: AD9BEC Modell: M3098Korsreferens: 4P023

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump, hög temperatur
Amps9.4
Basmaterial303 Stainless Steel
Ledningslängd15ft.
Diameter11 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
GPM för vatten @ 10 ft. av Head56
GPM för vatten @ 15 ft. av Head41
GPM för vatten @ 20 ft. av Head23
GPM för vatten @ 5 ft. av Head66
Höjd13.5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1/2
PumphjulsmaterialVortex
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud21 ft.
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Temp.200 grader F
Mekanisk tätningViton (R)
motortypPSC
Off Point3"
På punkt12 "
AxeltätningViton (R)
Byt typMekanisk
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.3575
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
ZOELLER BN140 Sumppump 1hk 1-1 / 2 tum Npt 50ft Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Dränkbar sumppump7312Gjutjärn6659492812 784 kr
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hk 1-1 / 2 tum Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Dränkbar sumppump199.6polypropylen----5 214 kr
ZOELLER M55 Sump Pump 3/10 Hk 1-1 / 2 tum 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Dränkbar sumppump199.6polypropylen----26 783 kr
ZOELLER M57 Sumppump 3 / 10hk 1-1 / 2 tum Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Dränkbar sumppump199.6Gjutjärn----4 756 kr
ZOELLER M98 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Dränkbar sumppump459.4Gjutjärn25---6 795 kr
ZOELLER M137 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--11 643 kr
ZOELLER N137 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--8 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER M3098 Sump Pump 1/2 Hp 1-1/2 Inch Npt 21ft Max Ci
15 181 kr /enhet