ZOELLER N53 Sump Pump 3 / 10hk 1-1 / 2 tum Npt 19ft Max Ci | AD9ABG 4NW36

ZOELLER N53 Sump Pump 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 19ft Max Ci

Finns i lager
Artikel: AD9ABG Modell: N53Korsreferens: 4NW36

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump
Amps9.7
Basmaterialpolypropylen
Ledningslängd15ft.
Diameter10 3 / 32 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
GPM för vatten @ 10 ft. av Head34
GPM för vatten @ 15 ft. av Head19
GPM för vatten @ 5 ft. av Head43
Höjd10 1 / 16 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3/10
Pumphjulsmaterialpolypropylen
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud19 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningCRB / CMC
Motorvarvtal1550
Off Point3"
På punkt7-1 / 4 "
RPM1550
AxeltätningKol / keramik
Byt typIngen
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.895
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
ZOELLER BN140 Sumppump 1hk 1-1 / 2 tum Npt 50ft Max Pp | AA8THZ 19T426 BN140Dränkbar sumppump7312Gjutjärn6659492812 784 kr
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hk 1-1 / 2 tum Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Dränkbar sumppump199.6polypropylen----5 214 kr
ZOELLER M55 Sump Pump 3/10 Hk 1-1 / 2 tum 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Dränkbar sumppump199.6polypropylen----26 783 kr
ZOELLER M57 Sumppump 3 / 10hk 1-1 / 2 tum Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Dränkbar sumppump199.6Gjutjärn----4 756 kr
ZOELLER M98 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Dränkbar sumppump459.4Gjutjärn25---6 795 kr
ZOELLER M137 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--11 643 kr
ZOELLER N137 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--8 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER N53 Sump Pump 3/10hk 1-1/2 Inch Npt 19ft Max Ci
3 843 kr /enhet