ZOELLER BN140 Sumppump 1hk 1-1 / 2 tum Npt 50ft Max Pp | AA8THZ 19T426

ZOELLER BN140 Sump Pump 1hk 1-1/2 Inch Npt 50ft Max Pp

Finns i lager
Artikel: AA8THZ Modell: BN140Korsreferens: 19T426

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump
Amps12
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeDubbel boll
Ledningslängd20ft.
Diameter10.187 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
DutyIntermittent
GPM för vatten @ 10 ft. av Head80
GPM för vatten @ 15 ft. av Head73
GPM för vatten @ 20 ft. av Head66
GPM för vatten @ 25 ft. av Head59
GPM för vatten @ 30 ft. av Head49
GPM för vatten @ 40 ft. av Head28
GPM för vatten @ 5 ft. av Head86
Höjd12.38 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1
Pumphjulsmaterialtermoplast
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 4 "
Max. Huvud50 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Temp.130 grader F
Mekanisk tätningCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Off Point2-3 / 4 "
På punkt10 "
RPM3450
AxelmaterialKallformat stål
AxeltätningKol / keramik
Byt typPioggyback
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)35.31
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
ZOELLER M53 Sump Pump 3 / 10hk 1-1 / 2 tum Npt 19ft Max Ci | AC2YNP 2P547 M53Dränkbar sumppump199.6polypropylen----5 214 kr
ZOELLER M55 Sump Pump 3/10 Hk 1-1 / 2 tum 19ft Max Brz | AC2YNQ 2P548 M55Dränkbar sumppump199.6polypropylen----26 783 kr
ZOELLER M57 Sumppump 3 / 10hk 1-1 / 2 tum Npt 19ft Max Ci | AC2YNR 2P549 M57Dränkbar sumppump199.6Gjutjärn----4 756 kr
ZOELLER M98 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 23ft Max Ci | AC2YNT 2P550 M98Dränkbar sumppump459.4Gjutjärn25---6 795 kr
ZOELLER M137 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 26ft Max Ci | AC2YNU 2P551 M137Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--11 643 kr
ZOELLER N137 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 tum Npt 26ft Max Ci | AD8ZVW 4NV97 N137Dränkbar sumppump6410.7Gjutjärn368--8 472 kr
ZOELLER N140 Sumppump 1 hk 1-1 / 2 tum Npt 50ft Max gjutjärn | AD9AAM 4NW01 N140Dränkbar sumppump7312Gjutjärn6659503211 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ZOELLER BN140 Sump Pump 1hk 1-1/2 Inch Npt 50ft Max Pp
12 784 kr /enhet