Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 03993 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9WUL 2FXR8

3M 03993 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1/2 x 1, 4 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9WUL Modell: 03993Korsreferens: 2FXR8
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
5 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridhjul
SlipmaterialKiselkarbid
Arbor Hole1"
DensitetMedel (6)
Diameter6"
GradeÄnden
Max. Varvtal6000
StilAvgradning och efterbehandling
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod6804224000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddSlipmaterialArbor HoleDensitetDiameterGradeMax. VarvtalStilPris
3M 01716 Konvolut hjulavgränsning / kant 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Kiselkarbid5"Hård (8)12 "Änden3000Avgradning och kantradie4 790 kr
3M 03967 Convolute Wheel Debur/edge 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Kiselkarbid3"Hård (8)8"Änden4500Avgradning och kantradie9 948 kr
3M 01904 Convolute Wheel Metal Finish 8 x 2 x 3 Grov, 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"Aluminiumoxid3"Medel (5)8"Grov4500Metallfinish12 326 kr
3M 01661 Convolute Wheel Debur/Finish 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Kiselkarbid1"Hård (7)6"Änden6000Avgradning och efterbehandling6 701 kr
3M 03994 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Kiselkarbid1"Hård (8)6"Änden6000Avgradning och efterbehandling6 374 kr
3M 17224 Konvoluthjul avgradning / finish 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Kiselkarbid5"Hård (8)12 "Änden3000Avgradning och efterbehandling4 208 kr
3M 01672 Avrullning / finish på hjul 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Kiselkarbid5"Medel (6)12 "Änden3000Avgradning och efterbehandling6 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 03993 Convolute Wheel Debur/finish 6 x 1/2 x 1, 4 Pk
5 864 kr /enhet