Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 05674 Skiva Backup Pad 4 tum Diameter Hl 5 / 8-11int | AE2WDZ 4ZR41

3M 05674 Disc Backup Pad 4 tum Diameter Hl 5/8-11int

Finns i lager
Artikel: AE2WDZ Modell: 05674Korsreferens: 4ZR41
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
706SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiva Backup Pad
Ryggmonteringsstorlek5/8 "-11 INT
Bakre monteringstypArbor Hole
Body MaterialSkum
DensitetHård
Diameter4"
AnsiktsfästeKrok och ögla
Max. Hastighet13,000 rpm
Tjocklek1 / 8 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467920090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBody MaterialDensitetVakuumhålsdesignDiameterAnsiktsfästeArtikelMax. Varvtalförp. Antal.Pris
3M 05510 Backup Pad 3 Inch Diameter Psa 1/4 Inch Shft, 10 Pk | AB9BVP 2AYU7 05510-PlastMediumInget hål3"Lim / PSASkiva Backup Pad-18 928 kr
3M 04132 Reservdyna 3 tum diameter krokögla 1/4 axel | AE2WCY 4ZR15 041321 / 8 "SkumHårdInget hål3"Krok och öglaSkiva Backup Pad-1183SEK
3M 05680 Skivbackupdyna 5 tums diameter Hl 5 / 8-11int | AE2WEA 4ZR42 056801 / 8 "SkumHårdInget hål5"Krok och öglaSkiva Backup Pad-1686SEK
3M 05682 Skiva Backup Pad 6 tum Diameter Hl 5 / 8-11int | AE2WEB 4ZR43 056821 / 8 "SkumHårdInget hål6"Krok och öglaSkiva Backup Pad-1737SEK
3M 07492 Backup Pad 4 tum diameter krokögla 1/4 axel | AE2WEJ 4ZR53 074921 / 16 "SkumHårdInget hål4"Krok och öglaSkiva Backup Pad-1268SEK
3M 07494 Reservkudde 2 tum diameter krokögla 1/4 axel | AE2WEK 4ZR54 074941 / 8 "SkumHårdInget hål2"Krok och öglaSkiva Backup Pad-1153SEK
3M 09450 Backup Backup Pad 7 tums diameter Hl 5 / 8-11int | AE2WEQ 4ZR62 094505 / 16 "SkumMediumInget hål7"Krok och öglaSkiva Backup Pad-1743SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 05674 Disc Backup Pad 4 tum Diameter Hl 5/8-11int
706SEK /enhet