Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1218 filmtejp polyimid bärnsten 1/2 tum x 5 yd | AA6VDN 15C037

3M 1218 filmtejp polyimid bärnsten 1/2 tum x 5 yd

Finns i lager
Artikel: AA6VDN Modell: 1218Korsreferens: 15C037

Få det Maj 7, Tisdag
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilmband
Vidhäftningsstyrka19 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgBärnsten
Längd5yd.
Materialpolyimid
Prestanda Temp.Upp till 356 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet30 pund / tum
Tjocklek3 mil.
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaLängdPrestanda Temp.BreddPris
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1/2 tum x 5 yd | AA6VCW 15C021 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.1 / 2 "184SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1/4 tum x 5 yd | AA6VCX 15C022 120535 oz / tum5yd.0 grader till 311 grader F.1 / 4 "109SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1 tum x 5 yard | AA6VCY 15C023 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.1"362SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 2 tum x 5 yard | AA6VCZ 15C024 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.2"703SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 3/4 tum x 5 yd | AA6VDA 15C025 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.3 / 4 "278SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 3/8 tum x 5 yd | AA6VDB 15C026 120535 oz / tum5yd.Upp till 311 grader F.3 / 8 "146SEK
3M 1205 filmtejp polyimid bärnsten 1/2 tum x 36 yd | AA6VDC 15C027 120535 oz / tum36yd.Upp till 311 grader F.1 / 2 "1 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1218 filmtejp polyimid bärnsten 1/2 tum x 5 yd
215SEK /enhet