Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 1345 Embossed Foil Tape 2 Inch 4 Mil, 5 Pk | AD6JCZ 45J804

3M 1345 Präglad folietejp 2 tum 4 Mil, 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD6JCZ Modell: 1345Korsref: 45J804
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPräget folietejp
Vidhäftningsstyrka45 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgTennpläterad koppar
Diameter2"
Längd18 m
MaterialTennpläterad koppar
Prestanda Temp.-40 grader till 130 grader C.
FormaCircle
Draghållfasthet25 pund / tum
Tjocklek4 mil.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod7410120060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdFormaBreddPris
3M 1345 präglad folietejp 1/2 tum x 6 yd koppar | AD6JBF 45J763 1345-6yd.Kontinuerlig rulle1 / 2 "662SEK
3M 1345 präglad folietejp 11-1/2 tum x 6 yd koppar | AD6JBG 45J764 1345-6yd.Kontinuerlig rulle11.5 "11 240 kr
3M 1345 präglad folietejp 11-1/2 tum x 12 tum, 6 pk | AD6JBH 45J765 1345-12 "rektangel11.5 "3 883 kr
3M 1345 präglat folieband 1 tum x 6 yard koppar | AD6JBJ 45J766 1345-6yd.Kontinuerlig rulle1"1 203 kr
3M 1345 präglad folietejp 23 tum x 36 tum koppar | AD6JBK 45J767 1345-36 "Kontinuerlig rulle23 "3 974 kr
3M 1345 präglat folieband 2 tum x 6 yard koppar | AD6JBL 45J768 1345-6yd.Kontinuerlig rulle2"2 238 kr
3M 1345 präglad folietejp 3/4 tum x 6 yd koppar | AD6JBM 45J769 1345-6yd.Kontinuerlig rulle3 / 4 "949SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1345 Präglad folietejp 2 tum 4 Mil, 5 Pk
347SEK /enhet