Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 2 tum x 36 Yard | AA6WRU 15C965

3M 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 2 tum x 36 Yard

Finns i lager
Artikel: AA6WRU Modell: 2-36-9325Korsreferens: 15C965
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
15 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSqueak-reduktionstejp
Vidhäftningsstyrka50 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgRensa
Längd36yd.
Materialpolyeten
Prestanda Temp.-30 grader till 225 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet40 pund / tum
Tjocklek5 mil.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaLängdMaterialTjocklekBreddPris
3M 1 / 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 tum x 36 Yard | AA6WMQ 15C863 1 / 2-36-543075 oz / tum36yd.polyeten7 mil.1 / 2 "4 190 kr
3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 tum x 36 Yard | AA6WMR 15C864 12-36-543075 oz / tum36yd.polyeten7 mil.12 "94 236 kr
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 tum x 36 Yard | AA6WNF 15C879 1 / 2-36-932550 oz / tum36yd.polyeten5 mil.1 / 2 "4 072 kr
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 tum x 36 Yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 oz / tum36yd.polyeten5 mil.12 "95 489 kr
3M 1-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 tum x 36 Yard | AA6WPC 15C902 1-36-543075 oz / tum36yd.polyeten7 mil.1"5 470 kr
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 tum x 36 Yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 oz / tum36yd.polyeten5 mil.1"7 897 kr
3M 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 tum x 36 Yard | AA6WRK 15C957 2-36-543075 oz / tum36yd.polyeten7 mil.2"14 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 2 tum x 36 Yard
15 606 kr /enhet