Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 21799 Skivrulle utan hål 5 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9BPY 2AXZ7

3M 21799 Skivrulle utan hål 5 tum 80 g aluminiumoxid, 4 pk

Finns i lager
Artikel: AB9BPY Modell: 21799Korsreferens: 2AXZ7
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
7 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA slipskivvals
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typStängd rock, hartsbunden
StödmaterialPapper
RyggviktF
FärgGold
Skiva Dia.5"
Skivor per rulle100
GradeMedium
Grit80
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8015
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipande typStödmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.GritVakuumhålsdesignPris
3M 21761 Psa skivrulle utan hål 6 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9BXT 2AZJ2 21761Öppen rock, hartsbundenTygXBrun6"80Inget hål16 018 kr
3M 20887 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P80g, 250 Pk | AB9BYM 2AZU3 20887Stängd rock, hartsbundenTygXBrun5"80Inget hål6 446 kr
3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk | AB9BYT 2AZX3 00051131025998Öppna rockenPapperAGold2.75 "80Inget hål15 906 kr
3M 01363 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P80g, 4 Pk | AB9BYZ 2AZY4 01363Öppen rock, stearatedFilm2 ettusenGold6"80Inget hål12 123 kr
3M 21786 Psa Disc Roll No Hole 8 Inch 100g, 4 Pk | AB9JLY 2DKA9 21786Stängd rock, hartsbundenPapperFGold8"100Inget hål9 988 kr
3M 21798 Psa Disc Roll No-hole 5 Inch 100g, 4 Pk | AB9WMD 2FVD5 21798Stängd rock, hartsbundenPapperFGold5"100Inget hål8 298 kr
3M 14721 Psa skivrulle 6 hål 6 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9WMK 2FVF2 14721Stängd rock, hartsbundenPapperFGold6"806 hål12 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 21799 Skivrulle utan hål 5 tum 80 g aluminiumoxid, 4 pk
7 414 kr /enhet