3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk | AB9BYT 2AZX3

3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9BYT Modell: 00051131025998Korsreferens: 2AZX3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA slipskivvals
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typÖppna rocken
StödmaterialPapper
RyggviktA
FärgGold
Skiva Dia.2.75 "
Skivor per rulle100
GradeMedium
Grit80
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.23
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellSlipande typStödmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.GritVakuumhålsdesignPris
3M 21799 Skivrulle utan hål 5 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9BPY 2AXZ7 21799Stängd rock, hartsbundenPapperFGold5"80Inget hål6 954 kr
3M 21761 Psa skivrulle utan hål 6 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9BXT 2AZJ2 21761Öppen rock, hartsbundenTygXBrun6"80Inget hål16 018 kr
3M 20887 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P80g, 250 Pk | AB9BYM 2AZU3 20887Stängd rock, hartsbundenTygXBrun5"80Inget hål6 018 kr
3M 01363 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P80g, 4 Pk | AB9BYZ 2AZY4 01363Öppen rock, stearatedFilm2 ettusenGold6"80Inget hål11 419 kr
3M 21786 Psa Disc Roll No Hole 8 Inch 100g, 4 Pk | AB9JLY 2DKA9 21786Stängd rock, hartsbundenPapperFGold8"100Inget hål9 896 kr
3M 21798 Psa Disc Roll No-hole 5 Inch 100g, 4 Pk | AB9WMD 2FVD5 21798Stängd rock, hartsbundenPapperFGold5"100Inget hål8 298 kr
3M 14721 Psa skivrulle 6 hål 6 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9WMK 2FVF2 14721Stängd rock, hartsbundenPapperFGold6"806 hål12 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk
15 906 kr /enhet