Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 01363 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P80g, 4 Pk | AB9BYZ 2AZY4

3M 01363 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P80g, 4 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9BYZ Modell: 01363Korsreferens: 2AZY4

Få det Maj 7, Tisdag
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
11 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA slipskivvals
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typÖppen rock, stearated
StödmaterialFilm
Ryggvikt2 ettusen
FärgGold
Skiva Dia.6"
Skivor per rulle125
GradeMedium
Grit80
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipande typStödmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.GritVakuumhålsdesignPris
3M 21799 Skivrulle utan hål 5 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9BPY 2AXZ7 21799Stängd rock, hartsbundenPapperFGold5"80Inget hål6 954 kr
3M 21761 Psa skivrulle utan hål 6 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9BXT 2AZJ2 21761Öppen rock, hartsbundenTygXBrun6"80Inget hål16 018 kr
3M 20887 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P80g, 250 Pk | AB9BYM 2AZU3 20887Stängd rock, hartsbundenTygXBrun5"80Inget hål6 018 kr
3M 00051131025998 Psa Disc Roll No Hole 2-3/4 Inch P80g, 10 Pk | AB9BYT 2AZX3 00051131025998Öppna rockenPapperAGold2.75 "80Inget hål15 906 kr
3M 21786 Psa Disc Roll No Hole 8 Inch 100g, 4 Pk | AB9JLY 2DKA9 21786Stängd rock, hartsbundenPapperFGold8"100Inget hål9 896 kr
3M 21798 Psa Disc Roll No-hole 5 Inch 100g, 4 Pk | AB9WMD 2FVD5 21798Stängd rock, hartsbundenPapperFGold5"100Inget hål8 298 kr
3M 14721 Psa skivrulle 6 hål 6 tum 80g aluminiumoxid, 4 pk | AB9WMK 2FVF2 14721Stängd rock, hartsbundenPapperFGold6"806 hål12 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 01363 Psa Disc Roll No Hole 6 Inch P80g, 4 Pk
11 419 kr /enhet