Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 31053 Koppar 1-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KVB 2DRF2

3M 31053 Koppar 1-håls Långpipa Lug, 10 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9KVB Modell: 31053Korsreferens: 2DRF2
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
3 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppar 1-håls L-Fat Lug
Kabelstorlek300 kcmil
Kabelstorlek kod300 kcmil
Färg kodWhite
AnslutningstypRak fat
Die kod17
Hålcentrum till slut0.531 "
Längd3.78 "
MaterialKoppar
KikhålNej
Plåtmaterialtenn
Stud storlek1 / 2 "
StilStandard
Bredd1.22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.04
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908040
URSPRUNGSLANDCL

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdStud storlekPris
3M 31056 Koppar 1-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 kcmil350 kcmilRed180.531 "3.84 "1 / 2 "3 506 kr
3M 31060 Koppar 1-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 kcmil400 kcmilBlå190.65 "4.16 "1 / 2 "4 510 kr
3M 31066 Koppar 1-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 kcmil500 kcmilBrun200.66 "4.5 "1 / 2 "4 673 kr
3M 31067 Koppar 1-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 kcmil500 kcmilBrun200.66 "4.5 "5 / 8 "4 673 kr
3M 31041 Koppar 1-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 AWG3/0 AWGOrange14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "2 770 kr
3M 31036 Copper Onehole Long-pipe Lug, 10 Pk | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "2/0 AWG2/0 AWGSvart13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "2 196 kr
3M 31045 Koppar 1-håls Långpipa, 10 Pk | AB9KXQ 2DRU8 310451"4/0 AWG4/0 AWGPurple150.531 "3.32 "1 / 2 "2 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 31053 Koppar 1-håls Långpipa Lug, 10 Pk
3 463 kr /enhet