Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 316IR-kontakt Svart 3 Portar 22-16awg, 30 Pk | AD7LND 4FE24

3M 316IR Kontakt Svart 3 Portar 22-16awg, 30 Pk

Finns i lager
Artikel: AD7LND Modell: 316IRKorsreferens: 4FE24
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
880SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering Disp. Anslutning
FärgSvart
AnslutningstypEnkelt U-element
Krimpverktyg2JLF8
Fyll materialGel
FlamskyddJa
IsoleringsmaterialNylon
MaterialNylon
Max. Isolationsdia.0.155 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Antal hamnar3
TypGelfylld / fuktbeständig
Trådområde22 till 16 AWG
TrådtypElectrical

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. SpänningFärgAnslutningstypAntal hamnarPaketstorlekTypTrådområdeTrådtypPris
3M 801 Connector Blå 2 Portar 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VBlåEnkelt U-element2-Torr miljö18 till 14 AWGElectrical298SEK
3M 951K Connector Maroon 1 Ports 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VMaroonPeka på Koppla bort1-Torr miljö22 till 18 AWGElectrical4 135 kr
3M 314-BIN-kontakt Blå 3-portar 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-BIN600VBlåEnkelt U-element3-Gelfylld / fuktbeständig22 till 14 AWGElectrical21 978 kr
3M 314U-BIN Connector Clear 3 Ports 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-BIN600VRensaEnkelt U-element3-Torr miljö22 till 14 AWGElectrical9 562 kr
3M 953K Anslutning Gul 1 Portar 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VGulPeka på Koppla bort1-Torr miljö12 AWGElectrical4 438 kr
3M 952K Anslutning Blå 1 Portar 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VBlåPeka på Koppla bort1-Torr miljö18 till 14 AWGElectrical4 126 kr
3M 560-BULK Anslutning Ljusblå 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-BULK600VLjusblåEnkelt U-element2-Torr miljö18 till 14 AWGElectrical19 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 316IR Kontakt Svart 3 Portar 22-16awg, 30 Pk
880SEK /enhet