Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 4412N tätningstejp, jonomerstöd, vit, 50 mm x 5 yard | AA6WZT 15D133

3M 4412N tätningstejp, jonomerunderlag, vit, 50 mm x 5 yard

Finns i lager
Artikel: AA6WZT Modell: 4412NKorsreferens: 15D133
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
815SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtrem tätningstejp
Vidhäftningsstyrka158 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgGenomskinlig vit
Längd5yd.
Materialjonomer
Prestanda Temp.-40 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet13 pund / tum
Tjocklek80 mil.
Bredd50mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Kontinuerlig rullad akryltejp avsedd för packning, isolering och dämpningstillämpningar
    • Jonomermaterial ger motståndskraft mot UV-strålar, kemikalier och förhöjda temperaturer
    • Lätt att måla, genomskinlig vit färg säkerställer att tejpen smälter in i ytan
    • Lim bildar starka tätningar över nitar, kanter, konturer och skruvhuvuden utan att droppa / sippra (ingen torktid krävs)

Vanliga frågor och svar:

F. Är 3M 4412N tätningstejp idealisk för utomhusbruk?

S. Ja, denna tejp är designad för exponering för direkt solljus, såväl som extrema temperaturer och luftfuktighet. Att måla tejpen med en kompatibel och hållbar utomhusfärg ger extra skydd mot effekterna av UV-strålning.

F. Är 3M 4412N tätningstejp lämplig för högvärmeoperationer?

A. Draghållfastheten hos jonomerunderlaget förblir opåverkad efter värme- och fuktighetsåldring (185 grader Fahrenheit / 85 grader Celsius och 85 procent RH).

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
3M 4412N Tätningsband Jonomer Vit 25mm x 5 Yard | AA6WZR 15D132 4412N25mm465SEK
3M 4412N Tätningstejp Ionomer Vit 60mm x 5 Yard | AA6WZU 15D134 4412N60mm1 228 kr
3M 4412N Tätningsband Jonomer Vit 75mm x 5 Yard | AA6WZV 15D135 4412N75mm1 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 4412N tätningstejp, jonomerunderlag, vit, 50 mm x 5 yard
815SEK /enhet