Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5319 Motorledningsskarv .75-1.12In Diameter 13 tum 1000V | AE7NGY 5ZNL9

3M 5319 Motorledningsskarv .75-1.12In Diameter 13 tum 1000V

Finns i lager
Artikel: AE7NGY Modell: 5319Korsreferens: 5ZNL9
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
6 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvsats för motorledning
Bultlängd1 1 / 2 "
FärgSvart
MaterialEPDM gummi, harts
Max. Kabeldia.0.75 till 1.12 tum
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning8000V
Total längd13 "
standardlängd13.0 In.
Temp. Räckvidd194 grader F och en nödbelastningsgrad på 266 grader C
Spänningsvärde1000
Trådområde4/0 till 500 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdMax. SpänningTotal längdSpänningsvärdeTrådområdePris
3M 5312 Splitsats för motorledning 4-1 / 0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 till 1/0 AWG2 163 kr
3M 5313 Skarvsats för motorledning 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002 till 250kcmil2 583 kr
3M 5314 Motorledningsskarvsats 4 / 0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 till 500 kcmil3 362 kr
3M 5316 Splitsats för motorledning 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 till 4 AWG2 845 kr
3M 5317 Splitsats för motorledning 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 till 1/0 AWG3 294 kr
3M 5318 Motorledningsklyvning .53-.88In Diameter 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002 till 250kcmil4 615 kr
3M 5331 Motorledningsskarv 10-4AWG 10-11In 5 / 8kV | AE7NHD 5ZNN4 53311 / 2 "8000V11 "5/8 kV10 till 4 AWG6 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5319 Motorledningsskarv .75-1.12In Diameter 13 tum 1000V
6 948 kr /enhet