Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5323 Motor Lead Splice .53-.88 Diameter 9-10In 5 / 8kV | AE7NHB 5ZNN2

3M 5323 Motorledningsskarv .53-.88 Diameter 9-10In 5/8kV

Finns i lager
Artikel: AE7NHB Modell: 5323Korsreferens: 5ZNN2
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
7 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvsats för motorledning
Bultlängd1 1 / 4 "
FärgSvart
MaterialEPDM gummi, harts
Max. Kabeldia.0.53 till 0.88 tum
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning8000V
Total längd10 "
standardlängd9 till 10 tum
Temp. Räckvidd194 grader F och en nödbelastningsgrad på 266 grader C
Spänningsvärde5/8 kV
Trådområde2 till 250kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.84
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdTotal längdTrådområdePris
3M 5321 Skarvsats för motorledning 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10 till 4 AWG5 265 kr
3M 5322 Skarvsats för motorledning 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 till 1/0 AWG6 352 kr
3M 5324 Motorledningsskarv .75-1.12 Diameter 5 / 8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 till 500 kcmil9 798 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5323 Motorledningsskarv .53-.88 Diameter 9-10In 5/8kV
7 763 kr /enhet