Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5321 Skarvsats för motorledning 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0

3M 5321 Motorledningsskarvsats 10-4AWG 7-8In 5/8kV

Finns i lager
Artikel: AE7NGZ Modell: 5321Korsreferens: 5ZNN0
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
5 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkarvsats för motorledning
Bultlängd1 / 2 "
FärgSvart
MaterialEPDM gummi, harts
Max. Kabeldia.0.30 till 0.51 tum
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning8000V
Total längd8"
standardlängd7 till 8 tum
Temp. Räckvidd194 grader F och en nödbelastningsgrad på 266 grader C
Spänningsvärde5/8 kV
Trådområde10 till 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdTotal längdTrådområdePris
3M 5322 Skarvsats för motorledning 4-1 / 0AWG 8-9In 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 till 1/0 AWG6 352 kr
3M 5323 Motor Lead Splice .53-.88 Diameter 9-10In 5 / 8kV | AE7NHB 5ZNN2 53231 1 / 4 "10 "2 till 250kcmil7 763 kr
3M 5324 Motorledningsskarv .75-1.12 Diameter 5 / 8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 till 500 kcmil9 798 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5321 Motorledningsskarvsats 10-4AWG 7-8In 5/8kV
5 265 kr /enhet