3M 55960 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk | AB9WNL 2FVV2

3M 55960 Hjul med nedsänkt centrum T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WNL Modell: 55960Korsreferens: 2FVV2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerat mitthjul
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
Arbor Storlek5/8 "-11
Diameter4.5 "
GradeMycket grovt
Grit24
Max. Varvtal13,300
Tjocklek1 / 4 "
TypTyp 27
HjultypSlipning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.23
Fartygets höjd (cm)22.89
Fartygets längd (cm)40.31
Fartygets bredd (cm)27
HS-kod6804221000
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekSlipmaterialArbor StorlekHjultypDiameterGradeGritArtikelPris
3M 51164 Depress Center Wheel T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 Pk | AB9CDU 2BAT7 511641 / 8 "Keramisk aluminiumoxid5/8 "-11Flexibel skärning och slipning4.5 "Grov36Deprimerat mitthjul8 555 kr
3M 50440 Depress Center Wheel T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLK 2DJW1 504401 / 8 "Keramisk aluminiumoxid7 / 8 "Flexibel skärning och slipning4.5 "Grov36Deprimerat mitthjul7 265 kr
3M 55992 Depress Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLN 2DJX2 559921 / 4 "Keramisk aluminiumoxid7 / 8 "Slipning4.5 "Grov36Deprimerat mitthjul7 216 kr
3M 55956 Depressed Center Wheel T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk | AB9WRA 2FWT6 559561 / 4 "Keramisk aluminiumoxid5/8 "-11Slipning9"Mycket grovt24Deprimerat mitthjul11 323 kr
3M 55991 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9WRD 2FWU6 559911 / 4 "Keramisk aluminiumoxid7 / 8 "Slipning4.5 "Mycket grovt24Deprimerat mitthjul7 136 kr
3M 92312 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao, 40 Pk | AB9YND 2GJX7 923121 / 4 "Aluminiumoxid7 / 8 "Slipning4.5 "Mycket grovt24Deprimerat mitthjul2 559 kr
3M 92314 Depressed Center Wheel T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 Pk | AB9YNE 2GJX8 923141 / 4 "Aluminiumoxid5/8 "-11Slipning4.5 "Mycket grovt24Deprimerat mitthjul4 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 55960 Hjul med nedsänkt centrum T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 pk
7 822 kr /enhet