Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 82461 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P400g, 4 Pk | AB9BUA 2AYB9

3M 82461 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P400g, 4 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9BUA Modell: 82461Korsreferens: 2AYB9

Få det Maj 8, Onsdag
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
7 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA slipskivvals
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typÖppen rock, stearated
StödmaterialFilm
Ryggvikt2 ettusen
FärgGold
Skiva Dia.5"
Skivor per rulle125
GradeSuper bra
Grit400
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipande typStödmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.GritVakuumhålsdesignPris
3M 14006 Psa Disc Roll Multihole 6 Inch P400g, 4 Pk | AB9BYP 2AZV8 14006Öppen rock, hartsbunden, stearatedFilm3 milPurple6"400Multi-hål6 746 kr
3M 84899 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch 400g, 4 Pk | AB9JJB 2DHY1 84899Öppen rock, stearatedPapperAGul5"400Inget hål15 712 kr
3M 14004 Psa Disc Roll Multihole 6 Inch P600g, 4 Pk | AB9JPY 2DLE9 14004Öppen rock, hartsbunden, stearatedFilm3 milPurple6"600Multi-hål6 746 kr
3M 14003 Psa Disc Roll Multihole 6 Inch P800g, 4 Pk | AB9JQC 2DLF5 14003Öppen rock, hartsbunden, stearatedFilm3 milPurple6"800Multi-hål6 746 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 82461 Psa Disc Roll No Hole 5 Inch P400g, 4 Pk
7 166 kr /enhet