Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 85-12 Resin Compound Splice Kit, 1 till 2/0 AWG Wire Range, 7.0 tums totallängd | CE9PYX 4NU56

3M 85-12 hartsföreningsskarvsats, 1 till 2/0 AWG trådområde, 7.0 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CE9PYX Modell: 85-12Korsreferens: 4NU56

Få det Maj 6, Måndag
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
1 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHarts skarvsats
FärgSvart
MaterialHarts
Max. Temp.194 grader F
Max. Spänning1,000 V
Total längd7"
Temp. RäckviddUpp till 194 grader F.
Spänningsvärde1000V
Trådområde1 till 2/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellMaterialMax. SpänningTotal längdSpänningsvärdeTrådområdePris
3M 82-F1 Resin Compound Splice Kit, 6 till 1/0 AWG Wire Range, 8.0 tum total längd | CE9PYK 5ZNK4 82-F1Harts med plast EPDM -gummimögel1,000 V8"1000V6 till 1/0 AWG1 867 kr
3M 5384 Resin Compound Splice Kit, 4/0 AWG till 500 kcmil Wire Range | CE9PYL 5ZNP1 5384Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V14.5 "5000V till 8000V4/0 AWG till 500 kcmil16 993 kr
3M 82-B1N Resin Compound Splice Kit, 4 till 2 AWG Wire Range, 4.5 tums totallängd | CE9PYM 4NU55 82-B1NHarts #4N5,000 V4.5 "5000V4 till 2 AWG1 591 kr
3M 5382 Resin Compound Splice Kit, 4 till 1/0 AWG Wire Range, 12.0 tums totallängd | CE9PYN 5ZNN9 5382Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V12 "5000V till 8000V4 till 1/0 AWG12 629 kr
3M 82-F2 Resin Compound Splice Kit, 2/0 till 4/0 AWG Wire Range, 12.0 tums totallängd | CE9PYP 5ZNK5 82-F2Harts med plast EPDM -gummimögel1,000 V12 "1000V2/0 till 4/0 AWG2 718 kr
3M 82-A2N Resin Compound Splice Kit, 2 till 3/0 AWG Wire Range, 11.875 Inch Total Length | CE9PYQ 4NU53 82-A2NHarts #4N5,000 V11.875 "5000V2 till 3/0 AWG1 751 kr
3M 5383 hartsföreningsskarvsats, 2 AWG till 250 kcmil trådserie | CE9PYR 5ZNP0 5383Harts med plast EPDM -gummimögel8,000 V13.2 "5000V till 8000V2 AWG till 250 kcmil15 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 85-12 hartsföreningsskarvsats, 1 till 2/0 AWG trådområde, 7.0 tum total längd
1 146 kr /enhet