Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 951 BOX Connector Röd 1 Portar 22-18awg, 50 Pk | AE2NYH 4YT71

3M 951 BOX Connector Röd 1 Portar 22-18awg, 50 Pk

Finns i lager
Artikel: AE2NYH Modell: 951 BOXKorsreferens: 4YT71
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolering Disp. Anslutning
FärgRed
AnslutningstypPeka på Koppla bort
Krimpverktyg2JLF8
Fyll materialIngen fyllning
FlamskyddJa
IsoleringsmaterialNylon
MaterialNylon
Max. Isolationsdia.0.150 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Antal hamnar1
TypTorr miljö
Trådområde22 till 18 AWG
TrådtypElectrical

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgTrådområdePris
3M 952 Anslutning Blå 1 Portar 18-14awg, 50 Pk | AA8TMB 1A074 952Blå18 till 14 AWG474SEK
3M 953 BOX Connector Gul 1 Portar 12awg, 50 Pk | AE2NYJ 4YT72 953 BOXGul12 AWG497SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 951 BOX Connector Röd 1 Portar 22-18awg, 50 Pk
534SEK /enhet