Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M FDV18-187Q Hon-frånkoppling Röd 22-18 AWG, 25 Pk | AH2CUK 25AZ64

3M FDV18-187Q Female Disconnect Red 22-18 AWG, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AH2CUK Modell: FDV18-187QKorsreferens: 25AZ64
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
215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.08 "
AnslutningsmaterialTennpläterad mässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd0.87 "
SömButted
Flikstorlek0.020 "x 0.187"
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlikstorlekPris
3M FDV18-250Q Hon-frånkoppling Röd 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DZG 25AZ65 FDV18-250Q0.032 "x 0.250"211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M FDV18-187Q Female Disconnect Red 22-18 AWG, 25 Pk
215SEK /enhet