Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M H-31 Wire Connector 18-14 AWG, 1000 Pk | AC2FNH 2JME8

3M H-31 trådkontakt 18-14 AWG, 1000 pk

Finns i lager
Artikel: AC2FNH Modell: H-31Korsreferens: 2JME8

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgOrange
Ledarstorlek18-14 AWG
AnslutningstypFärgkodad
Höjd0.86 "
Längd0.44 "
Max. Spänning600
Max. Trådkombination2 # 14 med 1-3 # 20 eller # 22
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådkombination5 # 22
Min. Trådstorlek22 AWG
TypWire
Bredd0.43 "
TrådtypKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.512
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Snabbt och enkelt att anpassa rätt kontakt till kabelns storlek. Skal är utformade för att klara temperaturer upp till 221F (105C). Fungerar bra med fast eller trådad tråd.

Produktvarianter

ProduktModellMin. TrådstorlekFärgLedarstorlekTypBreddTrådtypAnslutningstypHöjdPris
3M T/R+ Box Wire Connector Tan/röd, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + låda18 AWGBrun / röd-Wire0.76 "Solid och strandad-0.76 "469SEK
3M T/Y+Box Wire Connector Tan/gul, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + låda22 AWGBrun / gul-Wire0.49 "Solid och strandad-0.76 "333SEK
3M O/B+Box Wire Connector Orange/blå, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + låda22 AWGOrange / Blå-Wire0.49 "Solid och strandad-0.76 "376SEK
3M R/Y+Box Wire Connector Röd/gul, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + låda18 AWGRöd gul-Wire0.76 "Solid och strandad-0.76 "566SEK
3M B/G+Box Wire Connector Blå/grå, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + låda14 AWGBlå grå-Wire1.12 "Solid och strandad-0.76 "832SEK
3M T/R+Kanna Wire Connector Tan/röd, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kanna18 AWGBrun / röd-Wire-Solid och strandad-0.76 "2 803 kr
3M T/Y+Kanna Trådkontakt Tan/gul Kanna, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kanna22 AWGBrun / gul-Wire0.49 "Solid och strandad-0.76 "1 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M H-31 trådkontakt 18-14 AWG, 1000 pk
2 454 kr /enhet