Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M M814RSX Ringterminal Barlödd 8 Awg, 10 Pk | AE7NHU 5ZNT0

3M M814RSX Ringterminal Barlödd 8 Awg, 10 Pk

Finns i lager
Artikel: AE7NHU Modell: M814RSXKorsreferens: 5ZNT0
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBar
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypJuli
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.347 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.95 "
Sömlödd
Stud storlek1 / 4 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typRinga
Trådområde8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekFärg kodAnslutningsmaterialTerminal typAnslutningstypIsoleringstypMax. Temp.Total längdPris
3M MU8-14RHT/SK Ringterminal Bar Butted 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "BarFörnicklat stålStandardPressaOisolerad900 grader F0.95 "1 885 kr
3M M8-10R/SK Ringterminal Barlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F0.95 "3 369 kr
3M M8-14R/SK Ringterminal Barlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F0.95 "3 453 kr
3M M8-38RK Ringterminal Barlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38RK3 / 8 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.06 "3 557 kr
3M MN8-10R/SK Ringterminal Rödlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10RedKopparStandardPressaNylon221 grader F1.26 "2 803 kr
3M MN8-14R/SK Ringterminal Rödlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "RedKopparStandardPressaNylon221 grader F1.26 "2 803 kr
3M M8-516RK Ringterminal Barlödd 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "BarKopparStandardPressaOisolerad347 grader F1.06 "3 670 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M M814RSX Ringterminal Barlödd 8 Awg, 10 Pk
245SEK /enhet