Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MFP 1/8 PK25 Krympslang 0.125 tum Klar, 25 Pk | AD8YNB 4NLA6

3M MFP 1/8" PK25 krympslang 0.125 tum klar, 25 pk

Finns i lager
Artikel: AD8YNB Modell: MFP 1/8 "PK25Korsreferens: 4NLA6
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
2 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde24 till 22 AWG
FärgRensa
ID efter krympning0.062 "
ID före krympning0.125 "
Längd4ft.
MaterialModifierad polyvinylidenfluorid
Max. Spänning600
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.250 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 347 F
Väggtjocklek efter krympning0.01 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. SpänningKabelområdeFärgKrympförhållandeTemp. RäckviddVäggtjocklek efter krympningBreddTrådområdePris
3M MW-1/4-6"-Svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 0.25 In, 100 Pk | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.047 "0.25 "In4 174 kr
3M MW-1/8-6"-svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 0.125 In, 100 Pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.038 "0.12 "In2 855 kr
3M MW-1-6"-svart PK100 värmekrympfodrad styv multi 1 tum, 100 pk | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.075 "1"In8 857 kr
3M MW-3/16-6"-Svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 0.1875 In, 100 Pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.043 "0.19 "In3 207 kr
3M MW-3/8-6"-Svart PK100 Värmekrympfodrad Rigid Multi 0.375 In, 100 Pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-svart PK100900-Svart2.5:1-131 till +275 F0.05 "0.375 "In4 686 kr
3M SFTW-203 1/8" PK25 Krympslang 0.118 tum Mycket flexibel poly, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 till 22 AWGSvart3:1-67 till 275 F0.022 "-19 till 10 AWG863SEK
3M SFTW-203 1/4" PK12 Krympslang 0.236 tum Mycket flexibel poly, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 till 12AWGSvart3:1-67 till 275 F0.026 "-16 till 12 AWG1 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MFP 1/8" PK25 krympslang 0.125 tum klar, 25 pk
2 543 kr /enhet