Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNU18-187DFIX Hon frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3

3M MNU18-187DFIX Hon frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AD2DYR Modell: MNU18-187DFIXKorsreferens: 3NLW3

Få det Maj 7, Tisdag
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
726SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.085 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon, full
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.81 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialTotal längdSömFlikstorlekTrådområdePris
3M MNU14-187DFIX Hon frånkoppling Blå 16 Till 14awg, 100 Pk | AD2DYT 3NLW4 MNU14-187DFIX0.085 "BlåTennpläterad koppar0.81 "Butted0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG1 152 kr
3M MNU18-250DFIX Hon frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AE7DJB 5X424 MNU18-250DFIX0.08 "RedTennpläterad mässing0.89 "Butted0.250 x 0.032 "22 till 18 AWG796SEK
3M MNU14-250DFIX Hon frånkoppling Blå 16 Till 14awg, 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "BlåTennpläterad koppar0.89 "Butted0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG709SEK
3M MNI10-250DFIX Hon-frånkoppling Gul 12 Till 10awg, 50 Pk | AE7DJD 5X426 MNI10-250DFIX0.128 "GulTennpläterad koppar0.99 "lödd0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNU18-187DFIX Hon frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk
726SEK /enhet