Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MNI10-250DFIX Hon-frånkoppling Gul 12 Till 10awg, 50 Pk | AE7DJD 5X426

3M MNI10-250DFIX hona frånkoppling gul 12 till 10awg, 50 pk

Finns i lager
Artikel: AE7DJD Modell: MNI10-250DFIXKorsreferens: 5X426
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
524SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.128 "
Färg kodGul
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgGul
IsoleringstypNylon, full
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.99 "
Sömlödd
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialTotal längdSömFlikstorlekTrådområdePris
3M MNU18-187DFIX Hon frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3 MNU18-187DFIX0.085 "RedTennpläterad koppar0.81 "Butted0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG726SEK
3M MNU14-187DFIX Hon frånkoppling Blå 16 Till 14awg, 100 Pk | AD2DYT 3NLW4 MNU14-187DFIX0.085 "BlåTennpläterad koppar0.81 "Butted0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG1 152 kr
3M MNU18-250DFIX Hon frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AE7DJB 5X424 MNU18-250DFIX0.08 "RedTennpläterad mässing0.89 "Butted0.250 x 0.032 "22 till 18 AWG796SEK
3M MNU14-250DFIX Hon frånkoppling Blå 16 Till 14awg, 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "BlåTennpläterad koppar0.89 "Butted0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG709SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MNI10-250DFIX hona frånkoppling gul 12 till 10awg, 50 pk
524SEK /enhet