Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MU14-250DF/FLAGX Kvinnlig Flagga Disconnect Bare, 100 Pk | AE2EWG 4X423

3M MU14-250DF/FLAGX Kvinnlig Flagga Disconnect Bare, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AE2EWG Modell: MU14-250DF/FLAGXKorsreferens: 4X423
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
481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla från kvinnlig flagga
Fat Inside Dia.0.095 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.347 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.63 "
SömButted
Flikstorlek0.25 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total längdFlikstorlekTrådområdePris
3M MU18-250DF/FLAGK Kvinnlig Flagga Disconnect Bare, 1000 Pk | AB9KWZ 2DRP9 MU18-250DF / FLAGK0.08 "0.5 "0.075 "22 till 18 AWG4 973 kr
3M MU18-187DF/FLAGK Kvinnlig Flagga Disconnect Bare, 1000 Pk | AC2FFZ 2JKY4 MU18-187DF / FLAGK0.075 "0.46 "0.075 "22 till 18 AWG4 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MU14-250DF/FLAGX Kvinnlig Flagga Disconnect Bare, 100 Pk
481SEK /enhet