Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MVU18-187DFX hona frånkoppling Röd 22 Till 18 Awg, 100 Pk | AA9JYG 1DMA3

3M MVU18-187DFX hona frånkoppling Röd 22 till 18 Awg, 100 Pk

Finns i lager
Artikel: AA9JYG Modell: MVU18-187DFXKorsreferens: 1DMA3
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
691SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.085 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.78 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodAnslutningsmaterialTotal längdSömFlikstorlekTrådområdePris
3M MVU14-187DFX Hon frånkoppling Blå 16 Till 14awg, 100 Pk | AA8TMP 1A093 MVU14-187DFX0.085 "BlåTennpläterad koppar0.78 "Butted0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG689SEK
3M MVI10-250DFK Honavstängning Gul 12 Till 10awg, 500 Pk | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "GulTennpläterad koppar0.95 "lödd0.250 x 0.032 "12 till 10 AWG5 294 kr
3M MVU10-375DFK Hona frånkoppling Gul 12 Till 10awg, 500 Pk | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "GulTennpläterad koppar1.23 "Butted0.375 x 0.050 "12 till 10 AWG5 745 kr
3M MVU14-250DFX Hon frånkoppling Blå 16 Till 14awg, 100 Pk | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "BlåTennpläterad koppar0.87 "Butted0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG677SEK
3M FDV10-250Q Hon frånkoppling Gul 12 - 10awg, 25 Pk | AF7QQH 22FX45 FDV10-250Q0.128 "GulTennpläterad mässing0.95 "Butted0.020 "x 0.110"12 till 10 AWG264SEK
3M FDV14-187Q Hon frånkoppling Blå 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "BlåTennpläterad mässing0.87 "Butted0.032 "x 0.187"16 till 14 AWG197SEK
3M FDV14-250Q Hon frånkoppling Blå 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQK 22FX47 FDV14-250Q0.08 "BlåTennpläterad mässing0.87 "Butted0.032 "x 0.250"16 till 14 AWG197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MVU18-187DFX hona frånkoppling Röd 22 till 18 Awg, 100 Pk
691SEK /enhet