80/20 1002-145 Extrudering, 6 öppna T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUB 29NZ73

80/20 1002-145 Extrudering, 6 öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar

Artikel: AF8ZUB Modell: 1002-145Korsreferens: 29NZ73
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

962SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.5.2 mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd25.4mm
Längd145 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment0.0492 in4
Spårbredd6.47mm
Ytarea0.483 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.0.5616 lb
Bredd25.4mm
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.08
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)368.3
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialElasticitetsmodulPris
80/20 1004-145 Extrudering, 2 motsatta T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUC 29NZ74 1004-145145 "25.4mm25.4mmAluminium10200000 lbs/sq. in.984SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1002-145 Extrudering, 6 öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, klar
962SEK /enhet