Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 12262-2 Ändlock, 45 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, Svart | AE4EVF 5JRF2

80/20 12262-2 Ändlock, 45 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart

Finns i lager
Artikel: AE4EVF Modell: 12262-2Korsreferens: 5JRF2

Få det Maj 7, Tisdag
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
70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄndkåpa
FärgSvart
Dimension A45 mm
Dimension B45 mm
Dimension C4 mm
FinishMatte
MaterialABS
Behandlagjuten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 12259-2 Ändlock, 90 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, Svart | AE4EVG 5JRF3 12259-245 mm90mm4 mmABS101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 12262-2 Ändlock, 45 mm x 4 mm x 45 mm, ABS, svart
70SEK /enhet