Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 14073 Invändigt hörnfäste, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminium, klar | AE4EZD 5JRT2

80/20 14073 invändigt hörnfäste, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EZD Modell: 14073Korsreferens: 5JRT2
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 2-hål
Dimension A27 mm
Dimension B27 mm
Dimension C2.4 mm
Dimension D15.87 mm
Dimension E14 mm
Dimension F5.82 mm
Dimension G11.26 mm
Dimension H3 mm
Mått J6.4 mm
Mått K28mm
Dimension L8mm
FinishNatural
MaterialAluminium
Antal hål2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 14085 Invändigt hörnfäste, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminium, klar | AE4EZA 5JRR9 1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmAluminium74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 14073 invändigt hörnfäste, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminium, klar
55SEK /enhet