Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 14085 Invändigt hörnfäste, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminium, klar | AE4EZA 5JRR9

80/20 14085 invändigt hörnfäste, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EZA Modell: 14085Korsreferens: 5JRR9
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 2-hål
Dimension A41.3 mm
Dimension B41.3 mm
Dimension C2.46 mm
Dimension D27.32 mm
Dimension E21 mm
Dimension F9.8 mm
Dimension G17.36 mm
Dimension H3.5 mm
Mått J9 mm
Mått K42mm
Dimension L10mm
FinishNatural
MaterialAluminium
Antal hål2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 14073 Invändigt hörnfäste, 27 mm x 28 mm x 27 mm, aluminium, klar | AE4EZD 5JRT2 1407327 mm27 mm2.4 mmAluminium55SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 14085 invändigt hörnfäste, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, aluminium, klar
74SEK /enhet