Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 1530-48 Extrudering, 6 öppen T-spår, 48 tums längd, aluminium, klar | AF8ZUH 29NZ80

80/20 1530-48 Extrudering, 6 öppen T-spår, 48 tums längd, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AF8ZUH Modell: 1530-48Korsreferens: 29NZ80
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
1 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.65mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd76.2mm
Längd48 "
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul10200000 lbs/sq. in.
Tröghetsmoment - IX1.8042 in4
Tröghetsmoment - IY0.4824 in4
Spårbredd8.13mm
Ytarea2.077 kvm.
TypT-slitsad
Vikt / ft.2.4204 lb
Bredd38.1mm
Sträckgräns35000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.38
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 1530-72 Extrudering, 6 öppen T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar | AE4FFM 5JTC1 1530-7272 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in41 974 kr
RFQ
80/20 1530-97 Extrudering, 6 öppna T-spår, 97 tums längd, aluminium, klar | AE4FFY 5JTD1 1530-9797 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in42 546 kr
RFQ
80/20 1530-BLACK-145 Extrudering, 6 öppen T-spår, 145 tums längd, aluminium, svart | AF8ZTY 29NZ70 1530-SVART-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in45 426 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 1530-48 Extrudering, 6 öppen T-spår, 48 tums längd, aluminium, klar
1 358 kr /enhet