80/20 20-2040-6M Extrusion, 6 öppna T-spår, 6m längd, 40mm höjd, aluminium, klar | AA7XPM 16U250

80/20 20-2040-6M profil, 6 öppna T-spår, 6 m längd, 40 mm höjd, aluminium, klar

Artikel: AA7XPM Modell: 20-2040-6MKorsreferens: 16U250
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 070 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.4.19mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd40mm
Längd6m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment - IX4.5357 cm4
Tröghetsmoment - IY1.2133 cm4
Spårbredd5.26mm
Ytarea2.75 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft..5142 lb.
Bredd20mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.59
Fartygets höjd (cm)4.01
Fartygets längd (cm)601.98
Fartygets bredd (cm)2.01
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 20-2040-4M profil, 6 öppna T-spår, 4 m längd, 40 mm höjd, aluminium, klar | AA7XPL 16U249 20-2040-4M4m20mm40mm4.5357 cm41.2133 cm41 380 kr
RFQ
80/20 20-2040-3M T-Slot Framing System | CN2QNY 20-2040-4M / 16U249 20-2040-3M-----1 232 kr
80/20 20-2040-6.05M T-Slot Framing System | CN2QNZ 20-2040-6M / 16U250 20-2040-6.05M-----1 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 20-2040-6M profil, 6 öppna T-spår, 6 m längd, 40 mm höjd, aluminium, klar
2 070 kr /enhet