Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-3896 Ankarfäste, Standard Slide-In, M5 x 18mm gängad, Zink, Bright | AE4EWB 5JRH1

80/20 25-3896 Ankarfäste, Standard Slide-In, M5 x 18 mm gängad, Zink, Bright

Finns i lager
Artikel: AE4EWB Modell: 25-3896Korsreferens: 5JRH1
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörankringsfästelement
FärgBright
Dimension A18.54 mm
Dimension B6.22 mm
Dimension C10.94 mm
Dimension D4.34 mm
Dimension E14.27 mm
Dimension F12.44 mm
Dimension G10.31 mm
Materialzink
Mutter typStandard Slide-in
Tråd storlekM5 x 18 mm SHCS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 13184 Ankarfäste, Roll-in med kulfjädermutter, M4 x 14mm, zink, ljus | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmzink76SEK
80/20 3395 Ankarfäste, Standard Slide-In, 10-32 x 0.75 Gängad, Zink, Bright | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "zink82SEK
80/20 3360 Ankarfäste, Standard Slide-In, 5/16-18 x 1.3 gängad, Zink, Bright | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "zink93SEK
80/20 40-3897 Ankarfäste, Standard Slide-In, M8 x 30mm gängad, Zink, Bright | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmzink86SEK
80/20 13186 Ankarfäste, Economy Slide-In, M6 x 20mm gängad, zink, ljus | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmzink65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-3896 Ankarfäste, Standard Slide-In, M5 x 18 mm gängad, Zink, Bright
73SEK /enhet