Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 25-4115 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium, klar | AE4EYB 5JRN7

80/20 25-4115 invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EYB Modell: 25-4115Korsreferens: 5JRN7
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 4-hål
FärgRensa
Dimension A50 mm
Dimension B50 mm
Dimension C4 mm
Dimension D12.5 mm
Dimension E11 mm
Dimension F25 mm
Dimension G22 mm
Dimension H6.8 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension FGradeFinishPris
80/20 4115 invändigt hörnfäste, 4 hål, 2 x 7/8 x 2 tum, aluminium, klar | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5anodize121SEK
80/20 4301 invändigt hörnfäste, 4 hål, 3 x 1-5/16 x 3 tum, aluminium, klar | AC3BPW 2RCW5 43013"3"1.5 "6105-T5anodize128SEK
80/20 40-4301 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 80 mm x 36 mm x 80 mm, aluminium, klar | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5anodize104SEK
80/20 25-4113 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 25 mm x 47 mm x 25 mm, aluminium, klar | AE4EZU 5JRU6 25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5anodize123SEK
80/20 40-4303 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 40 mm x 76 mm x 40 mm, aluminium, klar | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5anodize110SEK
80/20 4113 invändigt hörnfäste, 4 hål, 1 x 1-7/8 x 1 tum, aluminium, klar | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5anodize119SEK
80/20 4303 Invändigt hörnfäste, 4 hål, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 tum, aluminium | AE4EZX 5JRU9 43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5anodize123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 25-4115 invändigt hörnfäste, 4 hål, 50 mm x 22 mm x 50 mm, aluminium, klar
112SEK /enhet