Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 2566 stödenhet, 45 grader, 6 x 2 x 1 tum, aluminium | AC3BPP 2RCV8

80/20 2566 stödenhet, 45 grader, 6 x 2 x 1 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AC3BPP Modell: 2566Korsreferens: 2RCV8
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel45 graders stöd
Bore Dia.0.205 "
Examen45
Dimension A1"
Dimension B2"
Dimension C6"
Finishanodize
Höjd2"
Längd6"
MaterialAluminium
Profil1020
Spårbredd0.255 "
TypT-slitsad
Vikt / ft.0.460 lb
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProfilDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 2565 stödenhet, 45 grader, 6 x 1 x 1 tum, aluminium | AC3BPN 2RCV7 256510101"1"6"Aluminium398SEK
80/20 2567 stödenhet, 45 grader, 12 x 2 x 1 tum, aluminium | AF8ZWU 29PA36 256710201"2"12 "Aluminium490SEK
80/20 2570 stödenhet, 45 grader, 12 x 1 x 1 tum, aluminium | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Aluminium461SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 2566 stödenhet, 45 grader, 6 x 2 x 1 tum, aluminium
457SEK /enhet