80/20 30-3030-6M profil, 4 öppna T-spår, 6 m längd, 30 mm höjd, aluminium, klar | AE4FBY 5JRZ6

80/20 30-3030-6M profil, 4 öppna T-spår, 6 m längd, 30 mm höjd, aluminium, klar

Artikel: AE4FBY Modell: 30-3030-6MKorsreferens: 5JRZ6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 399 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.5mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd30mm
Längd6m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment2.7221 cm4
Spårbredd8.13mm
Ytarea3.144 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft.0.587 lb
Bredd30mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)3
Fartygets längd (cm)600
Fartygets bredd (cm)3
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdTröghetsmomentSträckgränsPris
80/20 30-3030-4M profil, 4 öppna T-spår, 4 m längd, 30 mm höjd, aluminium, klar | AE4FBP 5JRY8 30-3030-4M4m30mm30mm2.7221 cm4241.1 N/sq. mm914SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 30-3030-6M profil, 4 öppna T-spår, 6 m längd, 30 mm höjd, aluminium, klar
1 399 kr /enhet