80/20 40-4080-LITE-4M Extrusion, Lite, 6 öppen T-spår, 4m Längd, 80mm Höjd, Aluminium, Klar | AE4FBM 5JRY6

80/20 40-4080-LITE-4M Extrusion, Lite, 6 öppna T-spår, 4 m längd, 80 mm höjd, aluminium, klar

Artikel: AE4FBM Modell: 40-4080-LITE-4MKorsreferens: 5JRY6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 709 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.8mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd80mm
Längd4m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment - IX71.8926 cm4
Tröghetsmoment - IY18.7791 cm4
Spårbredd8.12mm
Ytarea12.532 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft.2.438 lb
Bredd40mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.61
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)398.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdSträckgränsTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 40-4080-LITE-6M Extrusion, Lite, 6 öppen T-spår, 6m Längd, 80mm Höjd, Aluminium, Klar | AE4FFB 5JTA1 40-4080-LITE-6M6m40mm80mm241.1 N/sq. mm71.8926 cm418.7791 cm46 699 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-4080-LITE-4M Extrusion, Lite, 6 öppna T-spår, 4 m längd, 80 mm höjd, aluminium, klar
3 709 kr /enhet