80/20 40-4082-LITE-4M Extrusion, Lite, 2 angränsande öppen T-spår, 4m längd, aluminium, klar | AF8ZUX 29NZ94

80/20 40-4082-LITE-4M Extrusion, Lite, 2 angränsande öppen T-spår, 4m längd, aluminium, klar

Artikel: AF8ZUX Modell: 40-4082-LITE-4MKorsreferens: 29NZ94
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 707 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.8mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd80mm
Längd4m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment - IX66.4788 cm4
Tröghetsmoment - IY16.3044 cm4
Spårbredd8.13mm
Ytarea10.982 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft.2.1059 lb
Bredd40mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.3715
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)401.32
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdGradeTröghetsmoment - IXTröghetsmoment - IYPris
80/20 40-4001-4M profil, två öppna T-spår, 4 m längd, 40 mm höjd, aluminium, klar | AF8ZUQ 29NZ88 40-4001-4M4m40mm40mm6105-T58.5389 cm48.2599 cm42 509 kr
RFQ
80/20 40-4002-4M Extrudering, Enkel öppen T-spår, 4m Längd, 40mm Höjd, Aluminium, Klar | AF8ZUR 29NZ89 40-4002-4M4m40mm40mm6105-T58.6303 cm48.6303 cm42 509 kr
RFQ
80/20 40-4003-4M Extrudering, Tre T-spår, Slät, 4m Längd, Aluminium, Klar | AF8ZUT 29NZ90 40-4003-4M4m40mm40mm6105-T59.0094 cm48.7823 cm42 509 kr
RFQ
80/20 40-4004-4M profil, två motsatta T-spår, 4 m längd, aluminium, klar | AF8ZUU 29NZ91 40-4004-4M4m40mm40mm6105-T58.6050 cm48.043 cm42 509 kr
RFQ
80/20 40-4012-4M Extrudering, 8 öppen T-spår, Slät, 4m Längd, Aluminium, Klar | AF8ZUV 29NZ92 40-4012-4M4m40mm120mm6105-T5306.3198 cm436.8008 cm47 602 kr
RFQ
80/20 40-8016-4M profil, 12 öppen T-spår, 4 m längd, aluminium, klar | AF8ZUW 29NZ93 40-8016-4M4m80mm160mm6105-T51111.9793 cm4322.7985 cm417 036 kr
RFQ
80/20 40-4083-LITE-4M Extrusion, Lite, 3 angränsande öppen T-spår, 4m längd, aluminium, klar | AF8ZUY 29NZ95 40-4083-LITE-4M4m40mm80mm6105-T568.1908 cm416.4684 cm44 466 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-4082-LITE-4M Extrusion, Lite, 2 angränsande öppen T-spår, 4m längd, aluminium, klar
3 707 kr /enhet