Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-4340 Tee platt platta, 5 hål, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar | AE4EYR 5JRR1

80/20 40-4340 Tee platt platta, 5 hål, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EYR Modell: 40-4340Korsreferens: 5JRR1
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A120 mm
Dimension B120 mm
Dimension C40mm
Dimension D20 mm
Dimension E8.3 mm
Dimension F6 mm
Dimension G40 mm
Dimension H40mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 4140 Tee platt platta, 5 hål, 3/16 x 3 x 3 tum, aluminium, klar | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Rensa198SEK
80/20 4340 Tee platt platta, 5 hål, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Rensa227SEK
80/20 25-4140 Tee platt platta, 5 hål, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminium, klar | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmRensa204SEK
80/20 45-4340 Tee platt platta, 5 hål, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmRensa206SEK
80/20 30-4340 Tee platt platta, 5 hål, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmRensa162SEK
80/20 4080 Tee platt platta, 5 hål, 3/16 x 3 x 3 tum, aluminium, klar | AF8ZVZ 29PA20 40803"3"1"Rensa166SEK
80/20 4480 Tee platt platta, 5 hål, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "Rensa222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-4340 Tee platt platta, 5 hål, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar
237SEK /enhet