Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4080 Tee platt platta, 5 hål, 3/16 x 3 x 3 tum, aluminium, klar | AF8ZVZ 29PA20

80/20 4080 Tee platt platta, 5 hål, 3/16 x 3 x 3 tum, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AF8ZVZ Modell: 4080Korsreferens: 29PA20
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
166SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tallrik
FärgRensa
Dimension A3"
Dimension B3"
Dimension C1"
Dimension D0.5 "
Dimension E0.257 "
Dimension F188 "
Dimension G0.942 "
Dimension H0.971 "
Mått J0.094 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål5
Bredd568588 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CFärgPris
80/20 4140 Tee platt platta, 5 hål, 3/16 x 3 x 3 tum, aluminium, klar | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Rensa198SEK
80/20 4340 Tee platt platta, 5 hål, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Rensa227SEK
80/20 25-4140 Tee platt platta, 5 hål, 4 mm x 75 mm x 75 mm, aluminium, klar | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmRensa204SEK
80/20 40-4340 Tee platt platta, 5 hål, 6 mm x 120 mm x 120 mm, aluminium, klar | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40mmRensa237SEK
80/20 45-4340 Tee platt platta, 5 hål, 6 mm x 135 mm x 135 mm, aluminium, klar | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmRensa206SEK
80/20 30-4340 Tee platt platta, 5 hål, 4 mm x 90 mm x 90 mm, aluminium, klar | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmRensa162SEK
80/20 4480 Tee platt platta, 5 hål, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "Rensa222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4080 Tee platt platta, 5 hål, 3/16 x 3 x 3 tum, aluminium, klar
166SEK /enhet