80/20 40-8080-4M profil, 8 öppen T-spår, 4 m längd, 80 mm bredd, aluminium, klar | AE4FBU 5JRZ2

80/20 40-8080-4M profil, 8 öppna T-spår, 4 m längd, 80 mm bredd, aluminium, klar

Artikel: AE4FBU Modell: 40-8080-4MKorsreferens: 5JRZ2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 878 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.6.8mm
FärgRensa
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Grade6105-T5
Höjd80mm
Längd4m
MaterialAluminium
Elasticitetsmodul70326.5 N/kvm mm
Tröghetsmoment171.6341 cm4
Spårbredd8.12mm
Ytarea23.573 kvm
TypT-slitsad
Vikt / ft.4.572 lb
Bredd80mm
Sträckgräns241.1 N/sq. mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.4
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)398.78
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdSträckgränsTröghetsmomentPris
80/20 40-8080-6M profil, 8 öppen T-spår, 6 m längd, 80 mm bredd, aluminium, klar | AE4FFC 5JTA2 40-8080-6M6m80mm80mm241.1 N/sq. mm171.6341 cm411 817 kr
RFQ
80/20 40-8080-3M T-Slot Framing System | CN2QPE 40-8080-4M / 5JRZ2 40-8080-3M-----6 818 kr
80/20 40-8080-6.05M T-Slot Framing System | CN2QPF 40-8080-6M / 5JTA2 40-8080-6.05M-----11 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-8080-4M profil, 8 öppna T-spår, 4 m längd, 80 mm bredd, aluminium, klar
7 878 kr /enhet