Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4119-SVART Invändigt hörnfäste, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, svart | AF8ZVJ 29PA06

80/20 4119-SVART invändigt hörnfäste, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, svart

Finns i lager
Artikel: AF8ZVJ Modell: 4119-SVARTKorsreferens: 29PA06

Få det Maj 7, Tisdag
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 2-hål
FärgSvart
Dimension A1"
Dimension B1"
Dimension C0.188 "
Dimension D0.5 "
Dimension E0.438 "
Dimension F0.875 "
Dimension G0.281 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål2
Bredd568777 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradeMaterialPris
80/20 4108-SVART Invändigt hörnfäste, 1 x 1 x 1 tum, aluminium, svart | AF8ZVQ 29PA12 4108-BLACK1"1"0.125 "6105-T5Aluminium91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4119-SVART invändigt hörnfäste, 1 x 7/8 x 1 tum, aluminium, svart
96SEK /enhet