Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 4138 Invändigt hörnfäste, 8 hål, 2 x 1-7/8 x 2 tum, aluminium | AE4FAG 5JRV8

80/20 4138 invändigt hörnfäste, 8 hål, 2 x 1-7/8 x 2 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4FAG Modell: 4138Korsreferens: 5JRV8
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
224SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre hörnfäste, 8-hål
FärgRensa
Dimension A2"
Dimension B2"
Dimension C0.188 "
Dimension D1"
Dimension E0.5 "
Dimension F1.875 "
Dimension G0.438 "
Dimension H0.5 "
Mått J0.281 "
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
Antal hål8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CGradePris
80/20 25-4138 Invändigt hörnfäste, 8 hål, 50 mm x 47 mm x 50 mm, aluminium | AE4EZP 5JRU2 25-413850 mm50 mm4 mm6105-T5207SEK
80/20 40-4338 Invändigt hörnfäste, 8 hål, 80 mm x 76 mm x 80 mm, aluminium | AE4EZQ 5JRU3 40-433880 mm80mm6 mm6105-T5231SEK
80/20 4338 Gusseted Inside Hörnfäste, 3 x 2-13/16 x 3 Inch Storlek, Aluminium | AE4FAH 5JRV9 43383"3"0.25 "6105-T5271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 4138 invändigt hörnfäste, 8 hål, 2 x 1-7/8 x 2 tum, aluminium
224SEK /enhet