Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 65-4486 Magnetisk dörrspärr, M5 x 0.8 gänga, nylon, svart | AA7XTW 16U345

80/20 65-4486 Magnetisk dörrspärr, M5 x 0.8 gänga, nylon, svart

Finns i lager
Artikel: AA7XTW Modell: 65-4486Korsreferens: 16U345
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrfångst
FärgSvart
Dimension A20.19 mm
Dimension B28 mm
Dimension D10 mm
Dimension E39.88 mm
Dimension F15.24 mm
Dimension G6.48 mm
Dimension H13.51 mm
MaterialNylon
BehandlaInjektion gjuten
Tråd storlekM5 x 0.8
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8505193000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 2090 magnetisk dörrspärr, 2.06 tums längd, stål, ljus | AF8ZWG 29PA28 20900.71 "1.172 "0.88 "Stål175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 65-4486 Magnetisk dörrspärr, M5 x 0.8 gänga, nylon, svart
154SEK /enhet