A&D VÄGNING GP-61K Balansvåg Digital 61kg | AG9DRB 19NC92

A&D WEIGHING GP-61K Balansvåg Digital 61kg

Finns i lager
Artikel: AG9DRB Modell: GP-61KKorsreferens: 19NC92

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

100 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt bänkskala
ApplikationslägenVägning
Kapacitet61kg
AnslutningsportarRS-232C
Digital / mekaniskDigital
VisaVFD
graderingar0.1g
Husets materialABS plast
Mäta enheterg
Totala höjden25 21 / 32 "
Total längd24 7 / 32 "
Total bredd14 11 / 16 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet120 VAC-adapter
UnderkategoriPrecisionsbalans
Vägning ytdjup15 "
Väger ytans bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)48.26
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupKapacitetVisaVäger ytans breddTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformmaterialPris
A&D VÄGNING HT-300 Balansvåg Digital 310g | AG9DRF 19ND50 HT-3005"310gDisplay5"1 47 / 64 "5 23 / 64 "7 11 / 16 "ABS plast2 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A&D WEIGHING GP-61K Balansvåg Digital 61kg
100 038 kr /enhet