Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA AL0124722650 Roterande avloppsmunstycke Storlek 8.5 3600 Psi | AC8JEN 3ANV3

A.R. NORTH AMERICA AL0124722650 Roterande avloppsmunstycke storlek 8.5 3600 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8JEN Modell: AL0124722650Korsreferens: 3ANV3
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
3 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande avloppsmunstycke
GPM @ 1000 PSI4.25
GPM @ 1500 PSI5.21
GPM @ 2000 PSI6.01
GPM @ 2500 PSI6.72
GPM @ 3000 PSI7.36
GPM @ 3500 PSI7.95
GPM @ 4000 PSI8.5
GPM @ 800 PSI3.8
Inlopp3/8 "(F) NPT
MaterialMässing / rostfritt stål
Max. Tryck3600 psi
Munstycksstorlek8.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIInloppMunstycksstorlekGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris
AR NORTH AMERICA AL0124722570 Roterande avloppsmunstycke Storlek 4.5 3600 Psi | AC8JEJ 3ANU8 AL01247225702.012.252.761/4 "(F) NPT4.53.183.563.91 326 kr
AR NORTH AMERICA AL0124722590 Roterande avloppsmunstycke Storlek 6 3600 Psi | AC8JEK 3ANU9 AL01247225902.6833.671/4 "(F) NPT64.244.745.21 326 kr
AR NORTH AMERICA AL0124722610 Roterande avloppsmunstycke Storlek 4.5 3600 Psi | AC8JEL 3ANV1 AL01247226102.012.252.763/8 "(F) NPT4.53.183.563.91 633 kr
AR NORTH AMERICA AL0124722620 Roterande avloppsmunstycke Storlek 5 3600 Psi | AC8JEM 3ANV2 AL01247226202.242.53.063/8 "(F) NPT53.543.954.331 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL0124722650 Roterande avloppsmunstycke storlek 8.5 3600 Psi
3 034 kr /enhet